{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Bürsten-⌀ D1 | 23 mm | |
Gesamtlänge L | 80 mm | |
Zwingen-⌀ D2 | 22 mm | |
Zwingenlänge L2 | 22 mm | |
Besatzlänge H1 | 25 mm | |
maximale Drehzahl | 18.000 min-1 | |
Produktart | Pinselbürste |
Artikelnummer | GG5745 22X22 | |
EAN / GTIN | 4067263136279 | |
Herstellernummer | GG5745 22X22 |