Pinselbürste Stahldraht 0,30 mm 10X80

Artikel-Nr.: GG5745 10X80
(2,10 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
594 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Bürsten-⌀ D1 12 mm
Gesamtlänge L 120 mm
Zwingen-⌀ D2 10 mm
Zwingenlänge L2 80 mm
Besatzlänge H1 20 mm
maximale Drehzahl 10.000 min-1
Produktart Pinselbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer GG5745 10X80
EAN / GTIN 4067263136255
Herstellernummer GG5745 10X80

Beschreibung

Ausführung:

Gewellte Sonderdrahtqualitäten, in Stahlhülse verpresst, Schaft-⌀ 6 mm.
Entspricht Nr. 574550.

Verwendung:

In Geradschleifern, biegsamen Wellen und Handbohrmaschinen. Zum Reinigen und Entgraten schwer zugänglicher Stellen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb