GARANT Vorteilspack Drehwendeplatte Schruppen CNMG, Größe / Stückzahl 120408/30

Artikel-Nr.: GG2574 120408/30
Setpreis 30 Stück (5,20 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
48 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Größe / Stückzahl Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sorte HB7130-2
Spanbrecher VG
Stückzahl 30
Schnitttiefe ap 0,55 mm - 4,25 mm
Vorschub f 0,35 mm/U - 0,45 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 90 mm/min - 170 mm/min
Inhalt 250322 HB7130-2
ISO-Code Wendeschneidplatte CNMG120408
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG2574 120408/30
EAN / GTIN 4067263094036
Herstellernummer GG2574 120408/30
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb