{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sorte | HB7130-2 | |
Spanbrecher | VG | |
Stückzahl | 50 | |
Schnitttiefe ap | 0,55 mm - 5,5 mm | |
Vorschub f | 0,35 mm/U - 0,45 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 90 mm/min - 170 mm/min | |
Inhalt | 250334 HB7130-2 | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | CNMG160608 | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | GG2574 160608/50 | |
EAN / GTIN | 4067263094104 | |
Herstellernummer | GG2574 160608/50 |