Drehwendeplatte Schruppen CNMG 160612/30

Artikel-Nr.: GG2574 160612/30
Setpreis 30 Stück (10,63 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Größe / Stückzahl Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sorte HB7130-2
Spanbrecher VG
Stückzahl 30
Schnitttiefe ap 0,8 mm - 5,5 mm
Vorschub f 0,35 mm/U - 0,45 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 90 mm/min - 170 mm/min
Inhalt 250336 HB7130-2
ISO-Code Wendeschneidplatte CNMG160612
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer GG2574 160612/30
EAN / GTIN 4067263094111
Herstellernummer GG2574 160612/30

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb