• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steelite ESD Ebro Sicherheits-Sandale S1 Klasse 3 Weiß 35

Artikel-Nr.: FW48WHR35
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Material Zehenschutzkappe: Stahl
  • Norm: EN ISO 20345:2022 S1; IEC 61340-5-1:2016
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Steelite™ ESD
Geschlecht Unisex
Material Zehenschutzkappe Stahl
Norm EN ISO 20345:2022 S1; IEC 61340-5-1:2016
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Herstellerbezeichnung FW48
EU-Schuhgröße 35
Farbe weiß
Obermaterial Wasserdichte Mikrofaser
Material Laufsohle PU
antistatisch ja
öl- und benzinresistente Sohle ja
Produktart Sicherheitssandale

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FW48WHR35
EAN / GTIN 5036108250714
Herstellernummer FW48WHR35

Beschreibung

Beschreibung:

Die Mikrofaser-Sandale mit perforiertem Oberteil bietet höchste Atmungsaktivität. Klettverschluss-Funktion für optimalen Sitz und bequemes An- und Ausziehen.

Merkmal:

  • Selbstreinigende Sohle, verhindert Kreuzkontermination
  • Perforierte Oberseite zur Unterstützung der Luftzirkulation in heißen Umgebungen.
  • Oberseite abwischbar
  • Verstellbares Klettband für besseren Sitz und Komfort
  • Erhältlich in Unisex-Größe
  • Geeignet für den Einsatz in ESD- Umgebungen
  • Schützende Stahlkappe
  • Antistatische Schuhe
  • Energieabsorbierende Sitzfläche
  • Rutschhemmnde Sohle, besonders geeignet für Keramik- und Stahlböden
  • Kraftstoff und Öl beständige Sohle
  • Einschichtsohle
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 20345:2022 S1
  • IEC 61340-5-1:2016

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb