• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sandale S1P ESD SR FO Schwarz/Grau 40 Y

Artikel-Nr.: FE08BGY40
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S1P
  • Material Zehenschutzkappe: Stahl
  • Norm: EN ISO 20345:2022 S1P (ESD SR FO)
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Steelite™ ESD
Schutzklasse S1P
Material Zehenschutzkappe Stahl
Norm EN ISO 20345:2022 S1P (ESD SR FO)
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Herstellerbezeichnung FE08
EU-Schuhgröße 40
Farbe schwarz / grau
Obermaterial Leder
Material Laufsohle PU/PU
Material Innenfutter Mesh
antistatisch ja
öl- und benzinresistente Sohle ja
Produktart Sicherheitssandale

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FE08BGY40
EAN / GTIN 5036108422968
Herstellernummer FE08BGY40

Beschreibung

Beschreibung:

This sandal offers a steel toecap and protective midsole plate. Suitable for use in ESD environments. Outstanding breathability and ventilation offering maximum comfort to the wearer. Features a double fastening strap for a more comfortable fit.

Merkmal:

  • Schützende Stahlkappe
  • Durchtrittsichere Stahlzwischensohle
  • Geeignet für den Einsatz in ESD- Umgebungen
  • Antistatische Schuhe
  • Kraftstoff und Öl beständige Sohle
  • Energieabsorbierende Sitzfläche
  • Dual Density Sohleneinheit
  • Rutschhemmnde Sohle, besonders geeignet für Keramik- und Stahlböden
  • CE zertifiziert
  • Neues Modell
  • SR
  • Hervorragend gepolstertes Komfortfußbett, das die Ermüdung der Füße reduziert

Norm:

  • EN ISO 20345:2022 S1P (ESD SR FO)

Werkstoff:

Obere: Rindvelours
Laufsohle: PU/PU

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb