• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sandale S1P ESD SR FO Schwarz/Grau 41 Y

Artikel-Nr.: FE08BGY41
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FE08BGY41
EAN / GTIN 5036108422975
Herstellernummer FE08BGY41

Beschreibung

Beschreibung:

This sandal offers a steel toecap and protective midsole plate. Suitable for use in ESD environments. Outstanding breathability and ventilation offering maximum comfort to the wearer. Features a double fastening strap for a more comfortable fit.

Merkmal:

  • Schützende Stahlkappe
  • Durchtrittsichere Stahlzwischensohle
  • Geeignet für den Einsatz in ESD- Umgebungen
  • Antistatische Schuhe
  • Kraftstoff und Öl beständige Sohle
  • Energieabsorbierende Sitzfläche
  • Dual Density Sohleneinheit
  • Rutschhemmnde Sohle, besonders geeignet für Keramik- und Stahlböden
  • CE zertifiziert
  • Neues Modell
  • SR
  • Hervorragend gepolstertes Komfortfußbett, das die Ermüdung der Füße reduziert

Norm:

  • EN ISO 20345:2022 S1P (ESD SR FO)

Werkstoff:

Obere: Rindvelours
Laufsohle: PU/PU

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb