• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitales Kraftmessgerät (intern) FH 10UK, Max N 10 N, Ablesbarkeit 0,005 N

Artikel-Nr.: FH 10UK
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kraftmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FH 10UK
EAN / GTIN 4045761225305
Herstellernummer FH 10UK
L-Nummer L40250 2197

Beschreibung

Beschreibung:

  • Umkehrbares Display mit Hinterleuchtung
  • Montierbar an alle SAUTER-Prüfstände
  • Datenschnittstelle RS-232 serienmäßig
  • Standardaufsätze: wie abgebildet, Verlängerungsstange: 90 mm
  • Lieferung im robusten Tragekoffer
  • Wählbare Einheiten: N, kN, kgf, lbf
  • Peak-Hold-Funktion zur Erfassung des Spitzenwerts bzw. Track-Funktion zur kontinuierlichen Messanzeige
  • Messen mit Toleranzbereich (Grenzwertfunktion): Oberer und unterer Grenzwert einstellbar, in Zug- und Druckrichtung. Der Messvorgang wird durch ein akustisches und optisches Signal unterstützt
  • Auto-Power-Off
  • Mini-Statistik-Paket: Durchschnittsbildung aus bis zu 10 gespeicherten Messwerten, sowie Min, Max, n

Merkmal:

  • Hochauflösung: bis zu 10.000 Punkte (gesamter Messbereich)
  • Interne Messfrequenz:
  • Überlastschutz: von [Max]
  • Gesamtabmessungen B×T×H
  • Gewinde: M6
  • Akkubetrieb intern, serienmäßig, Betriebsdauer bis zu 12 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 4 h
  • Nettogewicht ca. 0,65 kg

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb