• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Software AFH FD

Artikel-Nr.: AFH FD
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
Produktart Software

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer AFH FD
EAN / GTIN 4045761122536
Herstellernummer AFH FD

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Software AFH FD ist für alle Anwendungen konzipiert, bei denen die Kraft in Abhängigkeit zur Distanz gesucht ist. Typischerweise sind diese Kraftverläufe bei Eindringungs- oder Auszugsversuchen gefragt
  • Das Programm fragt gleichzeitig die Messdaten eines Kraftmessgerätes, z.B. SAUTER FH, sowie eines Längenmessgerätes, z.B. SAUTER LB bzw. SAUTER LD ab
  • Die Messdaten der beiden Instrumente werden kontinuierlich an den PC übertragen, von der Software bzw. synchronisiert und als Grafik sowie als freies Datenformat zur einfachen Verarbeitung in Microsoft Excel® ausgegeben
  • Die Software AFH FD bzw. LD ist kompatibel mit allen Geräten der Serien SAUTER FC, FH, FL
  • Diese Messinstrumente werden in der Regel in Verbindung mit SAUTER Prüfständen, insbesondere der Serie SAUTER und , eingesetzt. Aber auch die Verwendung an mechanischen Prüfmaschinen ist möglich
  • Weitere Auswertefunktionen: - Ausdehnung des Prüpfobjekts- Zug- und Druckkraft- Belastungstest- Archivierung der aufgezeichneten Daten
  • Lieferumfang SAUTER AFH FD bzw. AFH LD: - Software AFH FD bzw. LD auf DVD- Bedienungsanleitung- Schnittstellenkabel RS-232 für FH (FH-A01)- Schnittstellenkabel RS-232 für FL (FL-A04)- Schnittstellenkabel USB für FL (FL-A01)- Schnittstellenkabel RS-232 für LB (LB-A01)
  • Kompatibel mit folgenden Betriebssystemen: Microsoft Windows 10
  • Bestellbeispiel für ein komplettes Prüfsystem:- FH 5K. (Digitales Kraftmessgerät)- LB 300-2. (Digitales Längenmessgerät)- AFH FD (Kraft-Weg-Software)- TVM 5000N230N.* (Prüfstand)- LB-A02* (Montage LB an Prüfstand)- 2× AFH 12 (RS-232/USB-Adapter)- AC 04* (Aufnahme Prüfobjekt)- 963-163* (Kalibrierung Kraft)- 961-150* (Kalibrierung Länge)* nicht zwingend für den Betrieb der Software AFH FD erforderlich

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb