• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubspannklemme AE 500

Artikel-Nr.: AE 500
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Produktart Kraftmessgerät

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer AE 500
    EAN / GTIN 4045761200623
    Herstellernummer AE 500
    L-Nummer L40250 2805

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Qualitäts-Kraftmessklemme im unteren Kraftbereich mit hoher Variabilität für schnelles Anpassen an verschiedenste Prüfobjekte
    • Massive Ausführung für hohe Klemmkräfte
    • Viele verschiedene Backenarten wählbar- Backen mit Pyramidengrip serienmäßig, B×H 32×20 mm- Backen mit Wellengrip sowie Sonderanfertigungen
    • Der modulare Aufbau ermöglicht ein schnelles Anpassen, Erweitern und Reinigen der Klemme
    • Durch die praktischen Gewindestangen mit Innensechskant lässt sich die Klemme schnell an die eigenen Bedürfnisse, Prüfobjekte, Einsatzumgebungen, z. B. Prüfstand oder Messgerät etc. anpassen
    • Mit allen SAUTER Kraftmessgeräten oder Prüfstandsystemen einsetzbar
    • Zur Befestigung der Klemme am Kraftmessgerät befindet sich an der Klemmenoberseite ein M6-Gewinde
    • Für Zug- und Druckversuche bis 500 N
    • Überlastsicherheit: 150 % von [Max]
    • Maßzeichnung siehe www.sauter.eu

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb