• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitales Kraftmessgerät (intern) FC 10, Max N 10 N, Ablesbarkeit 0,01 N

Artikel-Nr.: FC 10
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
    Produktart Kraftmessgerät

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer FC 10
    EAN / GTIN 4045761160842
    Herstellernummer FC 10
    L-Nummer L40250 2582

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Umkehrbares Display mit Hinterleuchtung
    • Wählbare Einheiten: N, kgf, ozf, lbf
    • Sicherheit: Bei Überschreitung von Belastungen über 110 % des Messbereichs gibt das Gerät deutliche akustische und optische Signale ab
    • USB- und Schnittstellenkabel serienmäßig
    • Metallgehäuse für dauerhafte Anwendung in robusten Umgebungsbedinungen
    • Montierbar an alle SAUTER Prüfstände bis 10 kN
    • Lieferung im robusten Tragekoffer
    • Peak-Hold-Funktion zur Erfassung des Spitzenwerts bzw. Track-Funktion zur kontinuierlichen Messanzeige
    • Interner Datenspeicher für bis zu 500 Messwerte
    • Messen mit Toleranzbereich (Grenzwertfunktion): Oberer und unterer Grenzwert einstellbar, zwischen 10 und 100 % von [MAX], in Zug- und Druckrichtung. Der Messvorgang wird durch ein akustisches und optisches Signal unterstützt
    • Datenschnittstelle RS-232 serienmäßig, nur für die Verbindung zum Drucker
    • Kapazitätsanzeige: Ein ansteigendes Leuchtband zeigt den noch verfügbaren Messbereich an

    Merkmal:

    • Gesamtabmessungen B×T×H 145×73×34 mm
    • Nettogewicht ca. 0,95 kg
    • Messgenauigkeit: 0,3% von [Max]
    • Interne Messfrequenz: 1000 Hz
    • Akkubetrieb intern, serienmäßig, Betriebsdauer bis zu 20 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 4 h
    • Überlastschutz: 150% von [Max]
    • Gewinde: M6

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb