• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Storage shelf, add-on rack 2000/750 mm

Artikel-Nr.: 990550 2000/750

Variante und Stückzahl wählen

Height / Shelf width (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 250
  • Fachboden Stärke: 40
  • Höhenverstellung im Raster: 25
  • Montageausführung: Steckregal
  • Material: verzinkt

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 250 kg
    Fachboden Stärke 40 mm
    Höhenverstellung im Raster 25 mm
    Montageausführung Steckregal
    Material verzinkt
    Höhe 2.000 mm
    Breite 756 mm
    Tiefe 636 mm
    Regalhöhe 2.000 mm
    Regaltiefe 600 mm
    Aufbaumaß Anbauregal Breite 756 mm
    Fachboden Breite 750 mm
    Fachboden Tiefe 600 mm
    Anzahl Fachboden 5
    Anzahl Profilrahmen 1
    maximale Feldlast 1.300 kg
    Regal-Aufbau Anbauregal
    Produktart Fachbodenregal

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 990550 2000/750
    EAN / GTIN 4004514237873
    Herstellernummer 12965-75

    Beschreibung

    Version:

    T-profile frames and storage shelves galvanised. Available with a maximum bay load capacity of 250 kg per shelf. Storage shelf levels adjustable at 25 mm intervals. Quick assembly thanks to the simple plug-in design.
    Load per bay: for height 2000 mm 1300 kg, for 2500 mm 1700 kg, for 3000 mm 2300 kg.

    Description:

    Assembled size:
    Basic rack: Nominal length + 60 mm
    Extension rack: Nominal length + +6 mm
    Overall depth of the rack: Nominal depth + 36 mm

    Application:

    Ideal for industry, craft, trade, administration, archives etc. with optimum use of space.

    Supplied with:

    Basic rack with cross braces. One diagonal brace per extension rack.

    Note:

    • Clamp feet are supplied.
    • Floor and wall fastenings are not included.
    • Suitable floor anchoring No. 990854.
    • Access from one side only due to use of diagonal braces.
    • The free unsupported length (K) must not be more than 600 mm.
    • Supplied for self-assembly, saving freight costs. Delivered unassembled.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb