• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fachboden-Anbauregal 3000/1300 mm

Artikel-Nr.: 990550 3000/1300
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe / Fachboden Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 250
  • Fachboden Stärke: 40
  • Höhenverstellung im Raster: 25
  • Montageausführung: Steckregal
  • Material: verzinkt

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 250 kg
    Fachboden Stärke 40 mm
    Höhenverstellung im Raster 25 mm
    Montageausführung Steckregal
    Material verzinkt
    Regalhöhe 3.000 mm
    Regaltiefe 600 mm
    Aufbaumaß Anbauregal Breite 1.306 mm
    Fachboden Breite 1.300 mm
    Fachboden Tiefe 600 mm
    Anzahl Fachboden 7
    Anzahl Profilrahmen 1
    maximale Feldlast 1.600 kg
    Regal-Aufbau Anbauregal
    Produktart Fachbodenregal

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 990550 3000/1300
    EAN / GTIN 4004514218100
    Herstellernummer 12967-130

    Beschreibung

    Ausführung:

    T-Profilrahmen und Fachboden verzinkt. Mit einer maximalen Fachlast von 250 kg pro Fachboden lieferbar. Lagerebenen im 25-mm-Raster verstellbar. Schneller Aufbau durch einfache, steckbare Ausführung.
    Feldlast: bei Höhe 2000 mm 1300 kg, bei 2500 mm 1700 kg, bei 3000 mm 2300 kg.

    Beschreibung:

    Aufbaumaße:
    Grundregal: Nennlänge + 60 mm
    Anbauregal: Nennlänge +6 mm
    Rahmentiefe gesamt: Nenntiefe + 36 mm

    Verwendung:

    Ideal für Industrie, Handwerk, Handel, Verwaltung, Archiv usw. mit optimaler Platznutzung.

    Lieferumfang:

    Grundregal mit Kreuzstreben. Pro Anbauregal eine Diagonalstrebe.

    Hinweis:

    • Klemmfüße sind im Lieferumfang enthalten.
    • Boden- und Wandbefestigung sind nicht im Lieferumfang enthalten.
    • Passende Bodenverankerung Nr. 990854.
    • Einseitig nutzbar, da Aussteifung durch Kreuzstrebe.
    • Die freie Knicklänge (K) darf nicht mehr als 600 mm betragen.
    • Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb