• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stecktrennbleche feststehend, verzinkt, Höhe × Tiefe: 210X600mm

Artikel-Nr.: 990583 210X600
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Höhe × Tiefe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 200 mm
Tiefe 600 mm
lichte Höhe 210 mm
Produktart Fachbodenteiler

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 990583 210X600
EAN / GTIN 4004514221612
Herstellernummer 12392-40

Beschreibung

Ausführung:

Einfaches Einstecken der Trennbleche in die Systemlochung des Fachbodens.

Verwendung:

Unterteilung der Fachböden zur optimalen Lagerung von Kleinteilen.

Passend für:

Fachbodenregale Nr. 990540990554, Fachboden Nr. 990582.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb