• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vollblech-Seitenwand 600 mm

Artikel-Nr.: 990620 600
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
  • Material: verzinkt

Produktdetails

Technische Daten

Material verzinkt
Höhe 2.000 mm
Breite 600 mm
Einbau als Zwischenwand möglich nein
Lieferumfang 2×1050 mm Höhe
passend für Fachboden-Steckregal ja
passend für Schrägbodenregal ja
passend für Regal Höhe 2.000 mm
passend für Regal Tiefe 600 mm
Einsatzbereich Fachbodenregal
Seitenwand Aufbau zweiteilig
Montagematerial im Lieferumfang enthalten ja
Kundenmontage ja
Produktart Seitenwand

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 990620 600
EAN / GTIN 4004514249272
Herstellernummer 22740-2

Beschreibung

Ausführung:

Verzinktes Stahlblech, Seitenwände überlagern sich an den Stoßkanten.
Bestehend aus 2× 1050 mm hohe Seitenwänden.

Passend für:

Fachboden-Regale Nr. 990500990554, sowie Schrägboden-Regale Nr. 990600 − 990606.

Lieferumfang:

Inklusive Schrauben/Muttern zur Befestigung.

Downloads & Dokumente

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb