• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vollblech-Seitenwand, Höhe 2000 mm, Tiefe: 400mm

Artikel-Nr.: 990620 400
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Tiefe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Material: verzinkt

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Material verzinkt
Höhe 2.000 mm
Breite 400 mm
Einbau als Zwischenwand möglich nein
Lieferumfang 2×1050 mm Höhe
passend für Fachboden-Steckregal ja
passend für Schrägbodenregal ja
passend für Regal Höhe 2.000 mm
passend für Regal Tiefe 400 mm
Einsatzbereich Fachbodenregal
Seitenwand Aufbau zweiteilig
Montagematerial im Lieferumfang enthalten ja
Kundenmontage ja
Produktart Seitenwand

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 990620 400
EAN / GTIN 4004514249258
Herstellernummer 22738-2

Beschreibung

Ausführung:

Verzinktes Stahlblech, Seitenwände überlagern sich an den Stoßkanten.
Bestehend aus 2× 1050 mm hohe Seitenwänden.

Passend für:

Fachboden-Regale Nr. 990500990554, sowie Schrägboden-Regale Nr. 990600990606.

Lieferumfang:

Inklusive Schrauben/Muttern zur Befestigung.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb