{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 3 mm | |
Material | verzinkt | |
Lagerung | Lagerung Wassergefährdungsklasse 1-3; Lagerung umweltschädlicher Stoffe; Lagerung ätzender Stoffe verboten; Lagerung entzündbarer Stoffe erlaubt | |
Auffangvolumen | 74 l | |
Fassinhalt | 60 l | |
Höhe | 205 mm | |
Breite | 1.300 mm | |
Tiefe | 800 mm | |
Lagerkapazität Fässer 60 Liter | 6 | |
Anzahl Fässer | 6 | |
Flächenlast | 1.000 kg/m2 | |
Gewicht | 62 kg | |
Produktart | Auffangwanne |
Artikelnummer | 981210 6X60 | |
EAN / GTIN | 4052462036246 |