• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Auffangwanne für 60-l-Fässer verzinkt mit Gitterrost, Anzahl Fässer×Fassinhalt (l): 4X60

Artikel-Nr.: 981210 4X60
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Fässer×Fassinhalt (l) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Materialstärke: 3
  • Material: verzinkt
  • Lagerung: Lagerung Wassergefährdungsklasse 1-3; Lagerung umweltschädlicher Stoffe; Lagerung ätzender Stoffe verboten; Lagerung entzündbarer Stoffe erlaubt

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 3 mm
Material verzinkt
Lagerung Lagerung Wassergefährdungsklasse 1-3; Lagerung umweltschädlicher Stoffe; Lagerung ätzender Stoffe verboten; Lagerung entzündbarer Stoffe erlaubt
Auffangvolumen 61 l
Fassinhalt 60 l
Höhe 225 mm
Breite 910 mm
Tiefe 800 mm
Lagerkapazität Fässer 60 Liter 4
Anzahl Fässer 4
Flächenlast 1.000 kg/m2
Gewicht 45 kg
Produktart Auffangwanne

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 981210 4X60
EAN / GTIN 4052462036185
Hersteller Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 SÜDLOHN, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus 3 mm Stahlblech. Unterfahrhöhe 100 mm. Mit verzinktem Gitterrost.
Feuerverzinkt nach EN ISO 1461.

Verwendung:

Zur sicheren Lagerung und zum Abfüllen von 60-l-Fässern und Kleingebinden. Für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 − 3 sowie gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 − 4.

Norm:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Hinweis:

Fassbock für 60-l-Fässer finden Sie unter Nr. 981490.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb