{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 3 mm | |
Material | verzinkt | |
Lagerung | Lagerung Wassergefährdungsklasse 1-3; Lagerung umweltschädlicher Stoffe; Lagerung ätzender Stoffe verboten; Lagerung entzündbarer Stoffe erlaubt | |
Auffangvolumen | 61 l | |
Fassinhalt | 60 l | |
Höhe | 295 mm | |
Breite | 800 mm | |
Tiefe | 510 mm | |
Lagerkapazität Fässer 60 Liter | 2 | |
Anzahl Fässer | 2 | |
Flächenlast | 1.000 kg/m2 | |
Gewicht | 34 kg | |
Produktart | Auffangwanne |
Artikelnummer |
981210 2X60
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4052462036123
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 SÜDLOHN, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com |