• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bürotisch 1600 mm

Artikel-Nr.: 974042 1600
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Ausführung Höhenverstellung: mechanisch
  • Plattenstärke: 25
  • Farbauswahl: Dekor: Metallgrau, Lichtgrau, Perlweiß, Königsahorn, Eiche natur; Metall: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Ausführung Höhenverstellung mechanisch
    Plattenstärke 25 mm
    Farbauswahl Dekor: Metallgrau, Lichtgrau, Perlweiß, Königsahorn, Eiche natur; Metall: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau
    Höhenverstellbereich 680 mm - 820 mm
    Breite 1.600 mm
    Tiefe 800 mm
    Arbeitsplatte Stärke 25 mm
    Plattenform Rechteck
    Produktart Bürotisch

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 974042 1600
    EAN / GTIN 2050002050792
    Herstellernummer T10018

    Beschreibung

    Ausführung:

    Komfortabler Bürotisch mit stufenloser Höhenverstellung (Verstellbereich 680 − 820 mm). Stabiles Untergestell mit Querzarge.
    Fußrohr aus 2 mm Stahlformrohr, 50/50 mm, quadratisch. Mit Versteifungszarge formschlüssig verbunden. Optimale Fußfreiheit durch ergonomisch angeordnetes Gestell.
    Melamin-Tischplatte mit Dekor-Oberfläche, 25 mm stark.

    Lackierung:

    Dekor Tischplatte in 5 Farben erhältlich: Königsahorn, Eiche natur, Lichtgrau, Perlweiß, Metallgrau.
    Fußgestell in 3 Farben erhältlich: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau.

    Hinweis:

    Tischplatte in Metallgrau wird nicht empfohlen aufgrund starker Reflektion.
    Folgende Dekore sind nur noch bis 31.07.2023 erhältlich: Buche, Esche, Ahorn, Nussbaum.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb