• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bürodrehstuhl mit Stoffrücken, Farbe: BLACK

Artikel-Nr.: 974285 BLACK
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Farbe Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Tragfähigkeit Stuhl: 120

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Tragfähigkeit Stuhl 120 kg
Ausführung mit Rollen
Sitzbreite 470 mm
Sitztiefe 470 mm
Rückenlehne Höhe 560 mm
Fußkreuz-⌀ 650 mm
Höhenverstellung Bereich 420 mm - 550 mm
Sitztiefen-Verstellbereich 60 mm
Tragfähigkeit 120 kg
Material Fußkreuz Kunststoff
Farbe Sitzmaterial schwarz
Fußkreuz Ausführung Rollensatz
Synchronmechanik ja
Lordosenunterstützung ja
Armlehnenpaar Adaption möglich ja
Produktart Bürostuhl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 974285 BLACK
Kopieren
EAN / GTIN 4016849842967
Kopieren
Herstellernummer 9626P-5800-728217
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Beschreibung

Ausführung:

Bürodrehstuhl mit weicher und atmungsaktiver Stoff-Rückenlehne, mit höhenverstellbarer, ausgeprägter Lordosenstütze. Rücken hinten mit Teilabdeckung aus Kunststoff.
Sitz mit Soft-Komfortpolsterung mit seitlich abgenähtem Boden. Bezug 100% Polyester. Synchrontechnik mit automatischer Gewichtsregulierung, in vorderer und hinterer Sitzposition arretierbar. Mit Sitztiefen-, Sitzneige- und Sitzhöhenverstellung. Inklusive höhenverstellbaren Armlehnen (2D). Universalrollen für weiche und harte Böden, ⌀ 650 mm Fußkreuz aus Kunststoff schwarz.

Norm:

DIN EN 1335, Brandschutznorm EN 1021 Teil 1 und 2.

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb