Schubladenbox VARICOLOR®, Anzahl Fächer: 7

Artikel-Nr.: 974784 7
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Fächer Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 292 mm
Breite 280 mm
Tiefe 356 mm
Produktart Sortierablage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 974784 7
EAN / GTIN 4005546701943
Herstellernummer 7607-27

Beschreibung

Ausführung:

Graue Schubladenbox mit farbigen Schubladen. In hochwertiger ABS-Qualität. Geräuschfreier Schubladenlauf, mit Auszugssperre. Für Formate bis DIN A4, C4 sowie Folio- und Letter-Size-Formate. Mit transparenten Beschriftungsstreifen und auswechselbaren Einsteck-Etiketten. Stapelbar über rutschfeste Kunststoff-Füßchen. Reihenaufstellung in allen Standard-Büroschränken und Sideboards möglich.
Mit 7 farbigen Schubladen, 3 hohe und 4 niedrige.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb