Schubladenbox VARICOLOR® 10

Artikel-Nr.: 974784 10
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 292 mm
Breite 280 mm
Tiefe 356 mm
Produktart Sortierablage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 974784 10
EAN / GTIN 4005546701615
Herstellernummer 7610-27

Beschreibung

Ausführung:

Graue Schubladenbox mit farbigen Schubladen. In hochwertiger ABS-Qualität. Geräuschfreier Schubladenlauf, mit Auszugssperre. Für Formate bis DIN A4, C4 sowie Folio- und Letter-Size-Formate. Mit transparenten Beschriftungsstreifen und auswechselbaren Einsteck-Etiketten. Stapelbar über rutschfeste Kunststoff-Füßchen. Reihenaufstellung in allen Standard-Büroschränken und Sideboards möglich.
Mit 10 farbigen, niedrigen Schubladen.

Downloads & Dokumente

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb