• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sitz-Stehhilfe – ESD, PU-Schaum, mit Gleitern ESD

Artikel-Nr.: 972701 ESD
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Tragfähigkeit Stuhl: 120
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Tragfähigkeit Stuhl 120 kg
    elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
    Sitzbreite 340 mm
    Sitztiefe 300 mm
    Rückenlehne Höhe 190 mm
    Fußkreuz-⌀ 580 mm
    Höhenverstellung Art Höhenverstell-Hebel
    Höhenverstellung Ausführung Gasfeder
    Höhenverstellung Bereich 510 mm - 780 mm
    Sitzneigungsverstellung nein
    Material Sitzfläche PU-Schaum
    Material Fußkreuz Aluminium poliert
    Farbe Sitzmaterial schwarz
    Fußkreuz Ausführung Gleiter
    mit Rücklehne ja
    Untergestell Ausführung 5-Arm-Fußkreuz
    Norm DIN 68877
    Produktart ESD-Stehhilfe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 972701 ESD
    EAN / GTIN 4016849562834
    Herstellernummer JCN09500RD

    Beschreibung

    Ausführung:

    5-armiges Aluminiumfußkreuz (⌀ 600 mm). Mit Gasdruckfeder stufenlos höhenverstellbar. Sitzfläche aus SoftTouch PU-Schaum mit Wellen Profil. Weiches Sitzen mit Halt, Wellenprofil ermöglicht Luftzirkulation (Klimakomfort). Ergonomische Rückenstütze (Höhe 190mm) unterstützt richtige Sitzhaltung. PU-Schaum, weich, bequem, abwaschbar.

    Verwendung:

    Ideale Kombination aus Stehen und Sitzen. Für Sitz- oder Steharbeitsplätze oder einer Kombination aus beidem.
    Sitz-Stehhilfe mit Gleitern − für eine Arbeitshöhe von 720 − 1000 mm.

    Norm:

    Leitfähig nach DIN 61340-5-1.
    DIN 68877

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb