• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ESD-Bodenmatte, Typ: 1500X1200

Artikel-Nr.: 972580 1500X1200
Kopieren
Preis pro 1 Stück (160,00 € / 1 Quadratmeter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Stoßschutz: Fußboden
  • Materialeigenschaft: nicht ölresistent
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stoßschutz Fußboden
Materialeigenschaft nicht ölresistent
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Länge 150 cm
Breite 120 cm
Stärke 3,5 mm
Material Synthesekautschuk, zweischichtig
Farbe platingrau gesprenkelt
Anzahl Druckknopf 2
Druckknopf-⌀ 10,3 mm
Gewicht 7,8 kg
Produktart ESD Bodenmatte

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 972580 1500X1200
Kopieren
EAN / GTIN 4057989601519
Kopieren
Herstellernummer C-198 151 P 10,3
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 EPPINGEN, Deutschland, www.bjz.de

Beschreibung

Ausführung:

ESD-Bodenmatte aus zweischichtigem Synthesekautschuk mit besten Liegeeigenschaften ohne Stolperfallen aufgrund einer Stärke von 3,5 mm. Befahrbar mit Arbeitsdrehstuhl. Kurzzeitig temperaturfest gegen Temperaturbelastungen wie sie z.B. durch Lötzinnspritzer verursacht werden. Mit extrem niederohmigem Unterzug und abgerundeten Ecken.
Farbe: platingrau, gesprenkelt.
Ableitwiderstand: 107 – 108 Ω.
Druckknopf-Kontaktierung: 2×10,3 mm.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb