• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ESD-Fußstütze, Typ: 1

Artikel-Nr.: 972570 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Höhe 120 mm
Breite 540 mm
Tiefe 350 mm
Farbe schwarz
Gewicht 2 kg
Produktart Fußstütze

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 972570 1
EAN / GTIN 4057989097091
Herstellernummer C-212 9709
Hersteller BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 EPPINGEN, Deutschland, www.bjz.de

Beschreibung

Ausführung:

Freistehende Fußstütze mit 3-fach höhenverstellbarer Fußauflage. Höhenverstellung auf 6, 9 und 12 cm. Neigungswinkel ist stufenlos variabel einstellbar.
Geriffelte und rutschfeste Oberfläche.
Aus volumenleitfähigem schwarzem Kunststoff.
Ableitwiderstand ca. 103 Ω.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb