• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ESD-Arbeitsdrehstuhl, Stoffpolster, mit Gleiter und Fußring, hoch BLACK

Artikel-Nr.: 972691 BLACK
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Farbe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Tragfähigkeit Stuhl: 120
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Tragfähigkeit Stuhl 120 kg
    elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
    Ausführung hohe Sitzhöhe
    Sitzbreite 460 mm
    Sitztiefe 470 mm
    Rückenlehne Höhe 580 mm
    Höhenverstellung Bereich 590 mm - 860 mm
    Farbe Sitzmaterial schwarz
    Produktart Arbeitsdrehstuhl

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 972691 BLACK
    EAN / GTIN 4016849626277
    Herstellernummer JCN7210120

    Beschreibung

    Ausführung:

    Sitz und Rücklehne aus leitfähigem ESD-Stoffpolster, komfortabel, weich und atmungsaktiv. Rückenlehne mit leitfähiger Kunststoffschale. Fußkreuz aus poliertem Aluminium. Durchgängig leifähige Verbindung vom Polster zu den ESD-Rollen/-Gleitern. Ergonomisches Komfortpolster mit Lendenwirbelstützen und praktischen Schiebegriffen.

    Norm:

    Leitfähig nach DIN 61340-5-1.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb