• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Multifunktionsarmlehnen-Paar ESD höhenverstellbar für Work-Tec, Typ: ESD

Artikel-Nr.: 972695 ESD
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Produktart Armlehne

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 972695 ESD
EAN / GTIN 4016849552811
Herstellernummer JCN09100RD

Beschreibung

Ausführung:

Zur Oberkörper- und Armentlastung sind die 4D-Armlehnen in der Höhe (110 mm), Breite (50 mm) und Tiefe (60 mm) einstellbar und zusätzlich schwenkbar (45°).

Norm:

Leitfähig nach DIN 61340-5-1.

Passend für:

ESD-Arbeitsstühle Work-Tec Nr. 972680972691.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb