{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 1,5 mm | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Höhe | 125 mm | |
Breite | 475 mm | |
Tiefe | 200 mm | |
Anzahl Werkzeugaufnahmen | 18 | |
Achsabstand A | 52 mm | |
für Werkzeugschäfte | VDI 20 | |
Einsatzbereich | CNC-Regal | |
Produktart | Werkzeugträger |
Artikelnummer |
970670 VDI20
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4045197518941
Kopieren |
|
Herstellernummer |
970670 VDI20
Kopieren |
|
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |