• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugträger für Lochwand 0

Artikel-Nr.: 970670 0
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

für Werkzeugschäfte Stückpreis inkl. MwSt.
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,5 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 125 mm
Breite 475 mm
Tiefe 200 mm
für Werkzeugschäfte 0
Einsatzbereich CNC-Regal
Produktart Werkzeugträger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 970670 0
EAN / GTIN 4045197519054
Herstellernummer 970670 0

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahlblech mit GARANT-Werkzeugaufnahmen aus Kunststoff.
Konsole: Für individuelle Bestückung mit Werkzeugträgern Nr. 970125; 970130.

Passend für:

Zum Einhängen in Lochwände □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb