• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugträger für Lochwand C6

Artikel-Nr.: 970670 C6
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

für Werkzeugschäfte Stückpreis inkl. MwSt.
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,5 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 125 mm
Breite 475 mm
Tiefe 200 mm
Anzahl Werkzeugaufnahmen 4
Achsabstand A 128 mm
für Werkzeugschäfte C6
Einsatzbereich CNC-Regal
Produktart Werkzeugträger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 970670 C6
EAN / GTIN 4045197518996
Herstellernummer 970670 C6

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahlblech mit GARANT-Werkzeugaufnahmen aus Kunststoff.

Passend für:

Zum Einhängen in Lochwände □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb