• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aufsatzgestell HSK100

Artikel-Nr.: 970505 HSK100
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

für Werkzeugschäfte Stückpreis inkl. MwSt.
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,2 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 327 mm
Breite 500 mm
Tiefe 550 mm
Anzahl Werkzeugträger 3
Anzahl Werkzeugaufnahmen 12
Achsabstand A 111 mm
für Werkzeugschäfte HSK 100
Einsatzbereich CNC-Werkbank
Produktart Aufsatzgestell

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 970505 HSK100
EAN / GTIN 4045197489616
Herstellernummer 970505 HSK100

Beschreibung

Ausführung:

Die Seitenteile lassen sich individuell mit Trägerschiene Nr. 970110 und Werkzeugträger bestücken. Die Module können waagerecht oder schräg eingebaut werden.
Bestückt mit 3 Werkzeugträgern.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Hinweis:

VDI 20-Aufnahmen passen auch für Trumpf-Stanzstempel.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb