• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aufsatzgestell VDI30

Artikel-Nr.: 970505 VDI30
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

für Werkzeugschäfte Stückpreis inkl. MwSt.
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Materialstärke 1,2 mm
    Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Höhe 327 mm
    Breite 500 mm
    Tiefe 550 mm
    Anzahl Werkzeugträger 3
    Anzahl Werkzeugaufnahmen 36
    Achsabstand A 69 mm
    für Werkzeugschäfte VDI 30
    Einsatzbereich CNC-Werkbank
    Produktart Aufsatzgestell

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 970505 VDI30
    EAN / GTIN 4045197489524
    Herstellernummer 970505 VDI30

    Beschreibung

    Ausführung:

    Die Seitenteile lassen sich individuell mit Trägerschiene Nr. 970110 und Werkzeugträger bestücken. Die Module können waagerecht oder schräg eingebaut werden.
    Bestückt mit 3 Werkzeugträgern.

    Lackierung:

    Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

    Hinweis:

    VDI 20-Aufnahmen passen auch für Trumpf-Stanzstempel.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb