• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugträger mit Werkzeugaufnahmen HSK100

Artikel-Nr.: 970125 HSK100
auf Anfrage
Sofort lieferbar
48 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

für Werkzeugschäfte Stückpreis inkl. MwSt.
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tiefe 150 mm
seitliche Rahmengröße 37 mm
Anzahl Werkzeugaufnahmen 4
Achsabstand A 111 mm
für Werkzeugschäfte HSK 100
Produktart Werkzeugträger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 970125 HSK100
EAN / GTIN 4045197489951
Herstellernummer 970125 HSK100

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahlblech mit GARANT Werkzeugaufnahmen aus Kunststoff. Einbau im Neigungswinkel 0° / 20° / 45° möglich.

Passend für:

Breite 452 mm:
System-Transportwagen Nr. 970011; 970016 je in Gr. 452/A; CNC-Transportwagen Nr. 970041; 970046 je in Gr. 452; Aufsatzgestell Nr. 970505 Gr. 0.
Breite 627 mm:
System-Transportwagen Nr. 970011; 970016 je in Gr. 627/A; 627/B; CNC-Transportwagen Nr. 970041; 970046 je in Gr. 627.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Hinweis:

VDI 20-Aufnahmen passen auch für Trumpf-Stanzstempel.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb