Parallel-Schraubstock „Heuer-Compact“ mit Schnellverstellung 120 mm

Artikel-Nr.: 967460 120
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Backenbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Heuer Compact
    Backenbreite 120 mm
    Spannweite 130 mm
    Spanntiefe 65 mm
    Rohrspannbacken spannen Rohre mit Außen-⌀ 15 mm - 50 mm
    wechselbare Backen ja
    Spannweiten Schnellverstellung ja
    Öffnungsrichtung nach vorne öffnend
    Material Stahl geschmiedet
    Gewicht 4,5 kg
    Produktart Parallel-Schraubstock

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 967460 120
    EAN / GTIN 2050002047846
    Herstellernummer 118 001

    Beschreibung

    Ausführung:

    Leichtgewicht aus Stahl mit kompakten Abmessungen, ganz aus Stahl geschmiedet. Nach vorne öffnend.
    Mit integrierten Rohrspannbacken unter den normalen Backen.
    Neuartige Spannweiten-Schnellverstellung von 0 bis 130 mm durch einfaches Drehen des Rohrkörpers und Schnellauszug der Vorderbacke.
    Zusätzliche Öffnungsweitenanzeige am Rohrkörper mit Zentimeterskala vereinfacht die Voreinstellung.
    Eingesetzte Spannbacken, oberflächengehärtet und verzinkt. Spannkraft 10 kN.
    Eine Seite geriffelt, eine Seite glatt. Wendbar und austauschbar.

    Ausführung - Bild:

    Entriegeln durch Drehen.
    Schnelleinstellung der Spannweite.

    Lieferumfang:

    Inklusive Befestigungsmaterial zur Montage auf die Werkbank.

    Sonderzubehör:

    Drehplatte Nr. 967390 Gr. 100.
    Ersatzbacken Nr. 967405 Gr. 120.
    Klemmbügel Nr. 967400 Gr. 100.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb