{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Backenbreite | 160 mm | |
Spannweite | 210 mm | |
Spanntiefe | 100 mm | |
Rohrspannbacken spannen Rohre mit Außen-⌀ | 25 mm - 100 mm | |
wechselbare Backen | ja | |
Öffnungsrichtung | nach vorne öffnend | |
Material | Stahl gesenkgeschmiedet | |
Gewicht | 27 kg | |
Produktart | Parallel-Schraubstock |
Artikelnummer | 967430 160 | |
EAN / GTIN | 4045197694416 | |
Herstellernummer | 967430 160 |