Parallel-Schraubstock mit wechselbaren Backen 140 mm

Artikel-Nr.: 967430 140
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite 140 mm
Spannweite 180 mm
Spanntiefe 90 mm
Rohrspannbacken spannen Rohre mit Außen-⌀ 20 mm - 80 mm
wechselbare Backen ja
Öffnungsrichtung nach vorne öffnend
Material Stahl gesenkgeschmiedet
Gewicht 16 kg
Produktart Parallel-Schraubstock

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 967430 140
EAN / GTIN 4045197694409

Beschreibung

Ausführung:

Ganz aus Stahl − garantiert unzerbrechlich. Nach vorne öffnend.
Mit angeschmiedeten Rohrspannbacken unter den normalen Backen.
Spindel mit Trapezgewinde, abgedeckt und gegen Verschmutzung geschützt. Doppelprismenführung mit Nachstellmöglichkeit.
Mit Ambossansatz für kleinere Richt- und Staucharbeiten.
Mit geriffelten, gehärteten Spannbacken (auswechselbar).

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsmaterial zur Montage auf die Werkbank.

Hinweis:

Passendes Höhenverstellgerät siehe Nr. 967540.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Backenbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb