Parallel-Schraubstock mit wechselbaren Backen 160 mm

Artikel-Nr.: 967110 160
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
57 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Backenbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Backenbreite 160 mm
    Spannweite 220 mm
    Spanntiefe 110 mm
    Rohrspannbacken spannen Rohre mit Außen-⌀ 1 − 3.1/2 Zoll
    Öffnungsrichtung nach vorne öffnend
    Material Stahl gesenkgeschmiedet
    Gewicht 27 kg
    Produktart Parallel-Schraubstock

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 967110 160
    EAN / GTIN 4045197694218
    Herstellernummer 967110 160

    Beschreibung

    Ausführung:

    Ganz aus Stahl gesenkgeschmiedet − garantiert unzerbrechlich.
    Nach vorne öffnend.
    Mit Rohrspannbacken unter den normalen Backen. Kräftige, CNC-bearbeitete Präzisionsspindel mit gewalztem Gewinde. Spindel und Führungsbahnen sind gegen Verschmutzung geschützt. Große gehärtete Ambossfläche für Richt- und Staucharbeiten. Zweifach nachstellbare Führung.
    Eingesetzte Spannbacken, oberflächengehärtet. Eine Seite geriffelt, eine Seite glatt (auswechselbar).

    Ausführung - Bild:

    Fallschutz-Scheiben.
    Geprägte Maßskala.
    Führungseinstellung: Innen-6-kant-Schrauben mit Messing-Druckscheiben – läuft sehr leichtgängig.
    Kräftige Rohrspannbacken.

    Vorteil:

    • Knebel mit beidseitigem Fallschutz − keine lästige Lärmentwicklung.
    • Schnelles Öffnen bzw. Schließen durch große Gewindesteigung an Spindel.
    • Knebel wechselbar.
    • Geprägte Öffnungsweitenskala.

    Lieferumfang:

    Inklusive Befestigungsmaterial zur Montage auf die Werkbank.

    Hinweis:

    Passendes Höhenverstellgerät siehe Nr. 967520.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb