Ersatzbacken-Paar mit Schrauben für Schraubstock 160 mm

Artikel-Nr.: 967145 160
Setpreis 2 Stück (29,00 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Backenbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Backenbreite 160 mm
    Höhe 25 mm
    Tiefe 14 mm
    Befestigungsart bohren
    Abstand Befestigungsbohrung 125 mm
    Spannflächenart 1 Seite geriffelt, 1 Seite glatt, wendbar
    Produktart Schraubstock-Backen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 967145 160
    EAN / GTIN 4045197613783
    Herstellernummer 967145 160

    Beschreibung

    Ausführung:

    Oberflächengehärtet, 1 Seite geriffelt, 1 Seite glatt, wendbar.

    Passend für:

    Parallel-Schraubstock GARANT Nr. 967110; 967130.

    Lieferumfang:

    Inklusive Befestigungsschrauben.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb