Ersatzbacken-Paar mit Schrauben für Schraubstock, Backenbreite: 140mm

Artikel-Nr.: 967145 140
Setpreis 2 Stück (25,90 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
53 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Backenbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite 140 mm
Höhe 22 mm
Tiefe 14 mm
Befestigungsart bohren
Abstand Befestigungsbohrung 115 mm
Spannflächenart 1 Seite geriffelt, 1 Seite glatt, wendbar
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 967145 140
EAN / GTIN 4045197613776
Herstellernummer 967145 140

Beschreibung

Ausführung:

Oberflächengehärtet, 1 Seite geriffelt, 1 Seite glatt, wendbar.

Passend für:

Parallel-Schraubstock GARANT Nr. 967110; 967130.

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsschrauben.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb