Ersatzbacken-Paar mit Schrauben, wendbar geriffelt / geschliffen 150 mm

Artikel-Nr.: 967080 150
Setpreis 2 Stück (34,90 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Backenbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite 150 mm
Höhe 30 mm
Tiefe 15 mm
Befestigungsart bohren
Abstand Befestigungsbohrung 97,5 mm
Spannflächenart geriffelt / geschliffen, wendbar
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 967080 150
EAN / GTIN 2050001741653
Herstellernummer 1111150

Beschreibung

Passend für:

Schraubstock LEINEN-JUNIOR Nr. 967060.

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsschrauben.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb