Ersatzbacken-Paar mit Schrauben, wendbar geriffelt / geschliffen 125 mm

Artikel-Nr.: 967080 125
Setpreis 2 Stück (30,80 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Backenbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite 125 mm
Höhe 25 mm
Tiefe 12 mm
Befestigungsart bohren
Abstand Befestigungsbohrung 85 mm
Spannflächenart geriffelt / geschliffen, wendbar
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 967080 125
EAN / GTIN 2050001741646
Herstellernummer 1111125

Beschreibung

Passend für:

Schraubstock LEINEN-JUNIOR Nr. 967060.

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsschrauben.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb