Ersatzbacken-Paar mit Schrauben, wendbar geriffelt / geschliffen, Backenbreite: 100mm

Artikel-Nr.: 967080 100
Setpreis 2 Stück (24,85 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Backenbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite 100 mm
Höhe 20 mm
Tiefe 10 mm
Befestigungsart bohren
Abstand Befestigungsbohrung 69 mm
Spannflächenart geriffelt / geschliffen, wendbar
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 967080 100
EAN / GTIN 2050001741639
Herstellernummer 1111100
Hersteller Gestioni Industriali Italiane S.N.C morsificio ita, Via Signoria 13, 35010 SAN GIORGIO DELLE PERTICH, Italien, www.fza-morsificio.com

Beschreibung

Passend für:

Schraubstock LEINEN-JUNIOR Nr. 967060.

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsschrauben.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb