{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Backenbreite | 80 mm | |
Spannweite | 100 mm | |
Klemmbereich | 0 mm - 60 mm | |
Öffnungsrichtung | nach hinten öffnend | |
Material | hochfester Guss (GG 25) | |
Gewicht | 7 kg | |
Produktart | Parallel-Schraubstock |
Artikelnummer | 967030 80 | |
EAN / GTIN | 4045197612328 | |
Herstellernummer | 967030 80 |