Ersatzbacken-Paar geriffelt 80 mm

Artikel-Nr.: 967040 80
Setpreis 2 Stück (20,65 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Backenbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Backenbreite 80 mm
    Höhe 20 mm
    Tiefe 12 mm
    Befestigungsart bohren
    Abstand Befestigungsbohrung 51 mm
    Spannflächenart geriffelt
    Produktart Schraubstock-Backen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 967040 80
    EAN / GTIN 4045197612335
    Herstellernummer 967040 80

    Beschreibung

    Passend für:

    GARANT-Schraubstöcke Nr. 967000; 967010; 967030.

    Lieferumfang:

    Inklusive Befestigungsschrauben und Zentrierbuchsen.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb