• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ZARGES Treppen-Podest mit Riffelblech, modular, mögliche Treppenanzahl 1 – 5, Typ F

Artikel-Nr.: 966150 F
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Steigtechnik Tragfähigkeit: 150

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Steigtechnik Tragfähigkeit 150 kg
Modulkombination B+D+E+F
Arbeitshöhe 2,99 m
Plattformhöhe ohne Geländer 0,99 m
Podesttiefe 1,3 m
Sprossen-/Stufenbreite 555 mm
Sprossen-/Stufentiefe 250 mm
Stufenanzahl inklusive Plattform 5
Material Leichtmetall-Gesamtkonstruktion, Stufen aus Alu-Riffelblech
Tritt Ausführung Stufe
Begehbarkeit einseitig
Gewicht Einzelmodul 5,5 kg
Gewicht Modulkombination 19,5 kg
Norm DIN EN 14183
Produktart Arbeitspodest

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 966150 F
EAN / GTIN 4003866402656
Herstellernummer 40265

Beschreibung

Ausführung:

Extrem verwindungssteife, korrosions- und wetterfeste Leichtmetall-Gesamtkonstruktion. Stufen aus Alu-Riffelblech 555×250 mm.
Modularer Aufbau für veränder- und erweiterbare Konfigurationen.
Anbaumodule in 4 unterschiedlichen Höhen.
Als zweistufiges Grundmodul mit bis zu 3 Anbaustufen für den mobilen Einsatz geeignet. Anbau ab Modul Typ B möglich.

Norm:

DIN EN 14183.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb