• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ZARGES Treppen-Podest mit Riffelblech, modular, mögliche Treppenanzahl 1 – 5, Typ B

Artikel-Nr.: 966150 B
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Steigtechnik Tragfähigkeit: 150

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Steigtechnik Tragfähigkeit 150 kg
Modulkombination B
Arbeitshöhe 2,4 m
Plattformhöhe ohne Geländer 0,4 m
Podesttiefe 0,55 m
Sprossen-/Stufenbreite 555 mm
Sprossen-/Stufentiefe 250 mm
Stufenanzahl inklusive Plattform 2
Material Leichtmetall-Gesamtkonstruktion, Stufen aus Alu-Riffelblech
Tritt Ausführung Stufe
Begehbarkeit einseitig
Gewicht Einzelmodul 4,8 kg
Norm DIN EN 14183
Produktart Arbeitspodest

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 966150 B
EAN / GTIN 4003866402601
Herstellernummer 40260

Beschreibung

Ausführung:

Extrem verwindungssteife, korrosions- und wetterfeste Leichtmetall-Gesamtkonstruktion. Stufen aus Alu-Riffelblech 555×250 mm.
Modularer Aufbau für veränder- und erweiterbare Konfigurationen.
Anbaumodule in 4 unterschiedlichen Höhen.
Als zweistufiges Grundmodul mit bis zu 3 Anbaustufen für den mobilen Einsatz geeignet. Anbau ab Modul Typ B möglich.

Norm:

DIN EN 14183.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb