• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ZARGES Treppen-Podest mit Riffelblech, modular, mögliche Treppenanzahl 1 – 5, Typ A

Artikel-Nr.: 966150 A
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
  • Steigtechnik Tragfähigkeit: 150

Produktdetails

Technische Daten

Steigtechnik Tragfähigkeit 150 kg
Modulkombination A
Arbeitshöhe 2,2 m
Plattformhöhe ohne Geländer 0,2 m
Podesttiefe 0,3 m
Sprossen-/Stufenbreite 555 mm
Sprossen-/Stufentiefe 250 mm
Stufenanzahl inklusive Plattform 1
Material Leichtmetall-Gesamtkonstruktion, Stufen aus Alu-Riffelblech
Tritt Ausführung Stufe
Begehbarkeit einseitig
Gewicht Einzelmodul 2,9 kg
Norm DIN EN 14183
Produktart Arbeitspodest

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 966150 A
EAN / GTIN 4003866402618
Herstellernummer 40261

Beschreibung

Ausführung:

Extrem verwindungssteife, korrosions- und wetterfeste Leichtmetall-Gesamtkonstruktion. Stufen aus Alu-Riffelblech 555×250 mm.
Modularer Aufbau für veränder- und erweiterbare Konfigurationen.
Anbaumodule in 4 unterschiedlichen Höhen.
Als zweistufiges Grundmodul mit bis zu 3 Anbaustufen für den mobilen Einsatz geeignet. Anbau ab Modul Typ B möglich.

Norm:

DIN EN 14183.

Downloads & Dokumente

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Typ Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb