{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Tragfähigkeit Stuhl | 120 kg | |
Serie | Work-Tec | |
Ausführung | hohe Sitzhöhe | |
Sitzbreite | 460 mm | |
Sitztiefe | 470 mm | |
Rückenlehne Höhe | 580 mm | |
Höhenverstellung Art | Höhenverstell-Hebel | |
Höhenverstellung Ausführung | Gasfeder | |
Höhenverstellung Bereich | 590 mm - 860 mm | |
Material Sitzfläche | Stoff | |
Material Fußkreuz | Kunststoff | |
Farbe Sitzmaterial | schwarz | |
Fußkreuz Ausführung | Gleiter mit Fußring | |
Untergestell Ausführung | 5-Arm-Fußkreuz | |
Armlehnenpaar Adaption möglich | ja | |
Gewicht | 15,5 kg | |
Produktart | Arbeitsdrehstuhl |
Artikelnummer | 965319 BLACK | |
EAN / GTIN | 4016849625508 | |
Herstellernummer | 9021-MH01-602-505217 | |
Hersteller | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com |